Beli meja laboratorium kimia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Meja Lab Central Tipe Wooden
    Mulai

    Rp119.999.900

    AS ONE Meja Lab Central Tipe Wooden
    atribut:
    • Top Board Material: Cellon (phenolic resin composit), Edge/PP (Polypropylene) 45 mm Finish
    • Pull Material: PP (Polypropylene)
    • Body Material: Two-sided melamine decorative particle board
  2. Batavialab Meja Laboratorium Multiplek
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Batavialab Meja Laboratorium Multiplek
    atribut:
    • Material: Multiplex 18mm HPL Coating
    • Table Surface: Phenolic Resin 13mm
  3. AS ONE Set Lemari Laboratorium Tambahan
    Mulai

    Rp1.999.900

    AS ONE Set Lemari Laboratorium Tambahan
    atribut:
    • Compatible for: 0
  4. AS ONE Meja Lab T Top Tahan Bahan Kimia
    Mulai

    Rp18.999.900

    AS ONE Meja Lab T Top Tahan Bahan Kimia
    atribut:
    • Material: Top board/Phenol resin lamination layer board, Strut/melamine baking 2mm square steel
    • Size (mm): 900x450x783
    • Top plate withstand load (kg): Approx 20
    • Type: Top plate chemical-resistant specification
    • Shelf spacing (mm): 585
    • Caster Diameter (mm): 65
    • Caster Type: (with stopper x 2 pieces)
    • Package Size (mm): 970x553x180
  5. PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Mulai

    Rp8.999.900

    PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Deskripsi:
    Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
  6. GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  7. Ardent Office Furniture Laboratory Round Chair Scorpio 161 Series (Kursi Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Ardent Office Furniture Laboratory Round Chair Scorpio 161 Series (Kursi Lab)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Color: Black
    • Seat: Moulded PU Cushion Seat
    • Backrest: Adjustable High
  8. Non Brand Workbench Stainless Steel 304 (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Non Brand Workbench Stainless Steel 304 (Meja Dapur)
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Pipe
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Adjustable Foot: Yes
  9. Batavia Custom Meja Laboratorium
    Mulai

    Rp20.999.900

    Batavia Custom Meja Laboratorium
    atribut:
    • Top Table: 14mm Black
  10. AS ONE Meja Lab Samping Tipe Wooden
    Mulai

    Rp14.999.900

    AS ONE Meja Lab Samping Tipe Wooden
    atribut:
    • Top Board Finish (mm): 45
    • Main Unit: Two-sided melamine decorative particle board
    • Pull Material: PP (Polypropylene)
  11. Wiggens Mixer Vortex (Pengocok Tabung)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Wiggens Mixer Vortex (Pengocok Tabung)
    Deskripsi:
    Vortex Mixer-Vortex 3000Low profile design and highly touch sensitive sensor reduce wrist stress when pushing and holding experiment tools resulting in less fatigue and unpleasant feeling.
    atribut:
    • Control: Scale
    • Operating Mode: Touch, Continuous
    • Motor Rating Input / Output (W): 12/6
  12. MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
  13. MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-18C-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi:1800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 201Ketebalan: 0.8 mmTerdapat papan kayu didalamnya3 tingkat
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  14. Batavialab Meja Timbang
    Mulai

    Rp35.999.900

    Batavialab Meja Timbang
    Deskripsi:
    Dilengkapi karet peredam getarPenyangga kaki meja terbuat dari stainless steel, kaki bisa disetting.Kaki meja dihubungkan dengan pipa SS
    atribut:
    • Dimensions (cm): 90x60x80
    • Material: Granit
    • Thickness (cm): Table 15, Table Leg 10
  15. Kennedy Hook Rack For Hanging 7Pcs
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Hook Rack For Hanging 7Pcs
    Deskripsi:
    Kennedy Accessories for Roller Cabinets
    atribut:
    • Type: Accessories
    • Product Number: B019-03C
    • Suitable for use with: Kennedy Roller Cabinets
  16. CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)
    Mulai

    Rp50.900

    CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)
    Deskripsi:
    Alas ini digunakan sebagai alas / tatakan kerja para teknisi telepon genggam / gadget / elektronik selama proses perbaikan perangkat elektronik. Tatakan ini berfungsi untuk menyerap listrik statis (sengatan listrik) dan menyalurkannya ke tanah (bumi). Ini dirancang untuk meminimalkan efek listrik sehingga teknisi dapat menghindari sengatan listrik selama perbaikan barang elektronik. Tatakan antistatis ini memiliki nilai perlindungan bagi teknisi dan barang yang sedang diperbaiki.Tatakan ini juga dilengkapi dengan kotak-kotak bermagnet digunakan untuk meletakkan komponen kecil / suku cadang / baut agar dapat disimpan dengan baik selama proses perbaikan.
  17. KOKUYO Meja Tipe Laci di Samping
    Mulai

    Rp22.999.900

    KOKUYO Meja Tipe Laci di Samping
    atribut:
    • Material: Leg/steel, baking coating, ABS, Modesty panel/steel, baking coating, Cord duct/PP (polypropylene), Duct cover/ABS
    • Center Drawer Size: 1400/2 pieces, Other/1 piece
    • Top Panel Thickness (mm): 29
    • Type: Side drawer
Daftar Harga meja laboratorium kimia Terbaru October 2026
AS ONE Meja Lab Central Tipe WoodenRp119.999.900
AS ONE Meja Lab SampingRp14.999.900
Batavialab Meja Laboratorium MultiplekRp14.999.900
AS ONE Meja Lab Medium DutyRp6.899.900
AS ONE Set Lemari Laboratorium TambahanRp1.999.900
AS ONE Meja Lab T Top Tahan Bahan KimiaRp18.999.900
PUDAK SCIENTIFIC Lemari LaboratoriumRp8.999.900
GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Rp2.499.900
AS ONE Central Laboratory Bench Steel TypeRp45.999.900
Ardent Office Furniture Laboratory Round Chair Scorpio 161 Series (Kursi Lab)Rp439.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)